SMC
ZSE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
配管
ワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ)
表示単位
単位切換機能付
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
0~-101
リード線
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
25mA以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707470
ZSE20-N-C6H
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください