ザバスアクアホエイプロテイン100バナナ風味

ザバスアクアホエイプロテイン100バナナ風味 - 明治

高純度ホエイプロテインアイソレート(WPI)100%使用
たんぱく原料として、高精製された純度の高い「ホエイプロテインアイソレート」を100%使用しています。運動時のプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。
「クエン酸+4種のビタミンB群+ビタミンC+ビタミンD」配合
カラダにうれしい「クエン酸」、カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。
「ザバス アクア ホエイプロテイン100」は、明治が実施したアスリートの食事調査結果に基づき、アスリートのカラダづくりに必要とされるビタミンを独自に設計して配合しています。
アンチ・ドーピング認証「インフォームドチョイス」を取得

保存方法
直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。
賞味期限
18ヶ月
原材料
乳清たんぱく(イギリス製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
香味
バナナ風味
栄養成分
【1食分(28g)当たり 】エネルギー:103kcal、たんぱく質:20.0g、脂質:0.20g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:0.18~0.37g、ナイアシン:4.2~11.2mg、ビタミンB1:0.67mg、ビタミンB2:0.76mg、ビタミンB6:0.56mg、ビタミンC:43mg、ビタミンD:12.1μg、クエン酸:2400mg
内容量
1個(980g)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44707479-
オープン
¥7,498
¥8,098(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする