TAKAGI(高儀)
ワンタッチ結束ベルト幅広
ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途
資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに
材質
ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタール
ベルト幅(mm)
約50
ベルト長さ(m)
約3
ベルト色
ブラック
安全荷重(kg)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707330
-
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください