TAKAGI(高儀)
ワンタッチ結束ベルト幅広
トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途
触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に
材質
ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール
色
トラ
ベルト幅(mm)
約50
ベルト長さ(m)
約3
許容安全荷重(kN)
約0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44707348
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください