曜日別特売

LEDミニミニポケットライト充電式

LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。

用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+PS+アルミ機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 400mA点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530電球の種類LED駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44708380BPLM-0169×20×58三角37
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44708389BPLM-0259×20×43四角39
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44708398BPLM-0365×34×70ひし形46
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする