曜日別特売

LEDミニミニポケットライト充電式

LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品
(1件のレビュー)

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。

用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)87×18×40縦長質量(g)45機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 400mA点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個)明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15)電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44708407BPLM-04
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 作業

外側のLEDが1個不点灯でした。返品交換が面倒だしメインライトは大丈夫そうなのでしばらく使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする