曜日別特売

LEDミニミニポケットライト充電式

LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式 - 南海部品
(1件のレビュー)

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。
カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。

用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)95×31×57縦丸質量(g)61機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 500mA点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845電球の種類LED駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44708416BPLM-05
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-15
用途: ちょっと照らしたいとき用に
サービス業

最大850lmだけあってすごく明るい、LEDだけど手の近くで照らすとほんのり熱を感じるくらい明るい。
個人的意見だがlowの明るさでも体感でHiの半分か1/3くらいの明るさでレンズが半球状にでているためなのか単3電池ペン型ライトより広角広めに見える。
最大ルーメン設定で1時間くらい点灯するけど電池残量減によりだんだん暗くなっていくのでやはりこういうライトはちょっと照らしたいとき用の物だと思う。
商品説明に磁石付きとあるが磁石は付いてないのでくっ付けて照らすができない。
ビットが付いているが画像ではプラス2本マイナス2本だが不良品なのか全てマイナスが付いている。挿すとこが樹脂なので強度が不安だから使わないだろうしまあいっか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする