フジテック・ジャパン
PCチェーンリール巻
材質
プラスチック
内容量
1巻
注意
※吊チェーンにはご使用しないでください チェーン寸法に多少の誤差があります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
色
寸法(mm)
幅外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44708468
8×20黄
20
(リンク)7.8
黄
(リンク/外長)54.5
(リンク)27
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
44708477
8×20白
20
(リンク)7.8
白
(リンク/外長)54.5
(リンク)28
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
44708486
6×40黄
40
(リンク)5.7
黄
(リンク/外長)35.5
(リンク)19
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
44708495
6×40白
40
(リンク)3.9
白
(リンク/外長)24.7
(リンク)13
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
44708504
4×40黄
40
(リンク)5.7
黄
(リンク/外長)35.5
(リンク)21
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
44708520
4×40白
40
(リンク)5.7
白
(リンク/外長)35.5
(リンク)21
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
44708529
4×40黒
40
(リンク)5.7
黒
(リンク/外長)35.5
(リンク)21
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください