曜日別特売

MacBook Air 15.3インチ トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌

MacBook Air 15.3インチ トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 - エレコムMacBook Air 15.3インチ トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 - エレコムMacBook Air 15.3インチ トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 - エレコムMacBook Air 15.3インチ トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 - エレコムMacBook Air 15.3インチ トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 - エレコムMacBook Air 15.3インチ トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 - エレコム

トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルムです。
パソコン操作中の腕時計による擦れや指操作による汚れなどから本体機器を守ります。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※硬度3Hは実力値です。
光の映り込みを抑え、本体の色に影響しにくい透明タイプです。
なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、トラックパッドとパームレスト部分をきれいに保ちます。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)パームレスト部:95.2×100.1×2枚、タッチパッド部:148.3×92.5対応機種MacBook Air 15.3インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2023モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709369PKT-MBA1523
2,860
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする