曜日別特売

iPhone ライトニングケーブル 高耐久

iPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久 - エレコム

Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。
Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。
最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。
特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比
内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。
外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。
通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
注意
※iPadはパソコンからは充電できません。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
※USB Power Delivery非対応です。
※スリムタイプコネクター[9.6×5.6mm]を採用していますが、万が一ケースなどが干渉し挿入しにくい場合は、ケースなどを外してご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709448MPA-UALSEC05WH約0.5※コネクター含まず約3.6
1,740
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44709457MPA-UALSEC10WH約1※コネクター含まず約3.6
1,870
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44709466MPA-UALSEC15WH約1.5※コネクター含まず約4.1
2,000
1,690
1,859(税込)
当日出荷
44709475MPA-UALSEC20WH約2※コネクター含む約4.1
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 MPA-UALSECシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする