GARDENA(ガルデナ)
Alu-Secateurs B+/L 8702-20
精密研磨刃により、花、小枝、枝を正確に切断
底部の刃は鍛造で、頑丈なアルミ製のハンドル、交換可能な刃、調整可能なジョイント付き
用途
花、小枝、枝などの剪定、切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/剪定はさみ/刃/枝/ステンレス製/アルミニウム製/下刃/上刃/ハンドル/パワーカット/ワイヤーカッター/カッティングヘッド/人間工学/片手/小枝/プロ/花/張力/手/鍛造/角度
材質
アルミ、鉄
質量(g)
270
使用目的
剪定/切断
切断対象
花、小枝、枝など
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.8×2.2×6.2
最大切断径(Φmm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709518
901181501
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください