GARDENA(ガルデナ)
剪定ばさみ (直径18mm対応) アンビル型 8855-20
アンビル型の切断原理により、太い枝や乾燥した木の切断に最適
片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管
エルゴノミクスデザインのグリップで、2つのグリップ位置
用途
太い枝や乾燥した木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アンビル/切断原理/切断/園芸仕事/直径/枝/手首/手/エルゴノミクスデザイン/負担/力/切り口/木/グリップ
材質
プラスチック、鉄
質量(g)
175
使用目的
太い枝や乾燥した木の切断に
切断対象
太枝
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.7×2.2×6.1
刃型
アンビル型
最大切断径(Φmm)
18
切断目安(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709570
967047901
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください