曜日別特売

剪定ばさみ (直径18mm対応) バイパス型 8754-30

剪定ばさみ (直径18mm対応) バイパス型 8754-30 - GARDENA(ガルデナ)
(1件のレビュー)

花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能
片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管
切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート

用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首材質プラスチック、鉄質量(g)128使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1刃型バイパス型最大切断径(Φmm)18切断目安(Φmm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709579901187901
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: コスパ最高
製造業

素人なので安ければなんでもよかった。切れ味もいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする