曜日別特売

剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20

剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径23mm対応) アンビル型 M 8903-20 - GARDENA(ガルデナ)

強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断
片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管
握りやすい形状の強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断
柄と一体になったスプリングの搭載、作業がより便利
2016年レッドドットデザイン賞受賞

用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/強化グラスファイバー製/関節/柄/アンビル型/アンビル刃/切断剪定/レッドドットデザイン賞受賞/一体型スプリング/切断/片手用安全ロック/切断位置/カット能力/片手/刃/スプリング/形状/保管/作業/枝材質プラスチック、鉄質量(g)250使用目的枝の切断に切断対象保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×7.1刃型アンビル刃最大切断径(Φmm)23切断目安(Φmm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709597967048201
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする