曜日別特売

剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20

剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 - GARDENA(ガルデナ)

花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット
使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載
調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載
2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断
2016年レッドドットデザイン賞受賞

用途花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット材質アルミ質量(g)310使用目的花、茎、枝や大枝のカットに切断対象花、茎、枝や大枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3刃型バイパス型最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709615967048501
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする