曜日別特売

ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20

ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニング 植栽トリミングマット 防水 508-20 - GARDENA(ガルデナ)

盆栽の剪定や鉢の植替え時に敷くトリミングマット
鉢植えをかぶせる穴の大きさは紐で調整可能
マット四つ角に持ち手付きで、マット中心から剪定した葉や枝、土を落とせる
防水で丈夫
収納袋付き
使わないときは畳んで袋に入れて保管

用途盆栽や鉢植えの剪定に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ガーデニングマット/収納袋/収納袋付き/水漏れ防止/マット/マット外/防水/ガーデニングマット防水/用途/オールマイティー用途/土/使い方/気分/PP/ボタン/キャンプ/ターポリン/ススメ/素材/トレー/グレー/配色/バルコニー/作業/移動/GARDENA/四つ角/掃除/ピクニック/車/庭/ごみ/物/扱い/ポリプロピレン/ガーデニング/ターコイズ材質PP(ポリプロピレン) ターポリン質量(g)502寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×奥行150×高さ0.1寸法(幅W×奥行D)(cm)150×150内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709658967948001
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする