曜日別特売

ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20

ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋・膝パッド付き) Lサイズ 507-20 - GARDENA(ガルデナ)

鉢の植替え時に敷くガーデニングマット
マット四つ角にボタン付き
ボタンを留めてトレー型にできる
土やごみをマット外に散らかさない
収納袋付き
使わないときは畳んで袋に入れて保管
マット四つ角に持ち手付き
マット中心にボタン式開封穴あり
ひざパッド付属
マットの上に座って作業するとき、ひざの下に敷いて使える

用途鉢の植え替え作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ガーデニングマット/収納袋/収納袋付き/水漏れ防止/マット/マット外/防水/ガーデニングマット防水/オールマイティー/土/使い方/気分/PP/ボタン/キャンプ/バルコニー/作業/移動/GARDENA/四つ角/掃除/庭材質PP(ポリプロピレン) ターポリン質量(g)456寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×180×0.1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709676967947901
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする