ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20

ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデニングマット 防水 (収納袋付き) Sサイズ 505-20 - GARDENA(ガルデナ)

庭やバルコニーのガーデニング、車での水漏れ防止の物の移動、キャンプやピクニックなどに便利なガーデニングマット
マット四つ角にボタン付きで、ボタンを留めてトレー型にできる
土やごみをマット外に散らかさない
収納袋付き
使わないときは畳んで袋に入れて保管

用途防水マットとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ガーデニングマット/収納袋/収納袋付き/水漏れ防止/マット/マット外/防水/ガーデニングマット防水/用途/オールマイティー用途/土/使い方/気分/PP/ボタン/キャンプ/ターポリン/ススメ/素材/トレー/グレー/配色/バルコニー/作業/移動/GARDENA/四つ角/掃除/ピクニック/車/庭材質PP(ポリプロピレン) ターポリン質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×0.1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709694967946401
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする