コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20

コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 210-390cm 3721-20 - GARDENA(ガルデナ)

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル
先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
プッシュボタンにより簡単に調整が可能
楕円形ハンドルなので内側のポールの回転を防ぎ伸縮を安定させる

用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/システム/コンビシステムシリーズ/作業用途/ガーデニング作業/GARDENAコンビシステム/テレスコピックハンドル/最大作業範囲/楕円形型ハンドル/アルミ製/ツールパーツ/ポール/内側/品質/伸縮材質アルミ製(プラスチック製コーティング)質量(kg)1.33長さ(cm)210-390保証期間最大25年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709755967319201
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする