曜日別特売

コンビシステム くわ 3219-20

コンビシステム くわ 3219-20 - GARDENA(ガルデナ)

3本の歯と鋸歯付きストレートな刃を備えたクワ
高品質スチールと、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングによる腐食防止
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能

用途植物を傷めず庭のお手入れ、掘り返し、除草、土のほぐしなどの作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/GARDENAコンビシステム/鍬/幅/鋸歯付き/ストレート刃/手入れ/除草/場所/植物/片側/庭/土/歯材質高品質スチール(Duroplastコーティング)幅(mm)70質量(g)490保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.9×9.3×13.6内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
※推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709780966641801
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする