GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム くわ 爪2本 ハート型刃 7cm幅 3215-20
ハート型刃と2本爪の両用クワ
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
密集した列の植物保護ガーデンケアに最適。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/鍬/畑/耕す
材質
高品質スチール(Duroplastコーティング)
幅(mm)
100
質量(g)
310
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×14×21.5
内容量
1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709789
901044101
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください