GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム ショベル型 熊手 幅36.5cm 3120-20
掻き集め、すくい取り、ふるい分けに
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
掻き集め、すくい取り、ふるい分けに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/土/シャベル/シャベルレーキ/シャベル熊手/ショベルレーキ/葉っぱ/生垣/機能/植え付け/庭/移植/果物/刈草/素材/用途/トリミング/枝
材質(本体)
高品質プラスチック
質量(g)
581
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×37×19
内容量
1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709807
967977101
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください