GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20
内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン
質量(g)
935
容量(L)
3
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×16.5×27
散布面積(m
2
)
100(推奨)
散布幅(m)
0.4
内容量
1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
※推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709816
900843801
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください