GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム バーティカルカッター 3395-20
特殊な爪が芝生に細かく浸透し、コケや草を効率的に除去
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
芝生や雑草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝生/ステンレス鋼製/バーティカルカッター/爪/吸収/コケ/栄養素/草/水/空気
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
1.9
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×15.5×26.3
内容量
1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709825
901045501
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください