コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20

コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 固定式 刃渡り32.5cm 300PP 8737-20 - GARDENA(ガルデナ)

オールマイティな用途で活躍する園芸ノコギリ
ノコ引き作業中の滑り防止目的に設計された柄の形状
シンプルな手ノコとして使用するほか、GARDENAコンビシステムの棒(別売り)に取り付けると、高さ5メートル近くの枝まで届き作業可能

用途園芸用ノコギリとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/ノコ引き作業/硬質クロムめっき仕上げ/手ノコ/滑り防止目的/防錆性/ツールヘッド/園芸ノコギリ/使用/用途/柄/棒/ハンドル/形状/刃/枝/オールマイティ材質プラスチック、鉄質量(g)300保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×5.1×13.4刃渡り(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709904967238001
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする