曜日別特売

園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20

園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用のこぎり 折りたたみ式 刃渡り20cm 200P 8743-20 - GARDENA(ガルデナ)

屋内外での様々な切断作業に活躍する折りたたみ式園芸用のこぎり
収納に便利な折り込み式
優れた切断力と防錆性
安全ロック仕様で刃のロックの角度は3つのポジションから選べる

用途屋内外での様々な切断作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/園芸用のこぎり/折込式のこぎり/硬質クロムめっき仕上げ/防錆性/切断力/切断作業/フォールディングソーGARDENA/屋内外/刃材質プラスチック、鉄質量(g)320保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×2.9×8.1刃渡り(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709929967238501
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする