コンビシステム 熊手 12cm幅 8919-20

コンビシステム 熊手 12cm幅 8919-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 12cm幅 8919-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 12cm幅 8919-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 12cm幅 8919-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 12cm幅 8919-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 12cm幅 8919-20 - GARDENA(ガルデナ)

葉、切断物、雑草のかき集めに最適
手の届きにくい場所や小さな花壇にも対応可能
柔軟素材を使用した使いやすい形状の柄は、手にフィットし、柄の端には角度が付けられ滑りを防止
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより、腐食を保護
柄を取り外して、GARDENAコンビシステムの柄と交換可能で、腰をかがまず作業ができる

用途葉、切断物、雑草のかき集めに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/柄/コンビシステム熊手/GARDENAコンビシステム/手/作業/品質スチール製/熊手/切断物/葉/最適/端/防止/雑草/角度/連結/形状/場所/工具/腰材質(本体)高品質スチール製、Duroplastコーティング質量(g)227保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×7.5×13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709974967093901
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする