曜日別特売

コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20

コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 3103-20 - GARDENA(ガルデナ)

葉、切断物、雑草のかき集めに最適
作業用途に合わせて熊手の幅を30-50cmに調節可能
スチール製で、熱硬化性コーティングにより腐食防止
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm

用途葉、切断物、雑草のかき集めに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/熊手/ハンドル/スチール製/システム/GARDENAコンビシステム/ムスチール製熊手/ガーデニング作業/作業領域/作業用途/廃棄作業/熱硬化性コーティング/収納場所/ごみ破片/推奨ハンドル/腐食防止/落ち葉/庭/最適/パーツ/道具/竿/取付/節減/幅/集め/品質材質(本体)亜鉛メッキ鋼材 (柔軟性あり)質量(g)650保証期間最大25年爪幅(mm)300-500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×30×9内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709990901038801
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする