曜日別特売

コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20

コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 スチール製 50cm幅 3102-20 - GARDENA(ガルデナ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業に最適
スチール製で、熱硬化性コーティングにより腐食防止
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm

用途落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/スチール製/GARDENAコンビシステムスチール製/熱硬化性コーティング/熊手/腐食防止/ごみ破片/廃棄作業/落ち葉/集め/品質材質(本体)亜鉛メッキ鋼材 (柔軟性あり)質量(g)640保証期間最大25年爪幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×48×7内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709999901038701
オープン
2,998
値下げ
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする