GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム 熊手 プラスチック製 35-52cm幅 3099-20
落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業に最適
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm
用途
落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドル/システム/GARDENAコンビシステム/熊手プラスチック製/熊手/廃棄作業/作業用途/ガーデニング作業/ごみ破片/取付/最適/庭/竿/集め/ネジ/パーツ/落ち葉
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
420
保証期間
最大25年
爪幅(mm)
350-520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.9×38.2×10.1
内容量
1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44710008
967632301
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください