熊手 8.5cm幅 Comfort 8958-20

熊手 8.5cm幅 Comfort 8958-20 - GARDENA(ガルデナ)熊手 8.5cm幅 Comfort 8958-20 - GARDENA(ガルデナ)熊手 8.5cm幅 Comfort 8958-20 - GARDENA(ガルデナ)熊手 8.5cm幅 Comfort 8958-20 - GARDENA(ガルデナ)

花壇のお手入れに最適な高品質スチール製のコンビシステム熊手
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が、手にフィットしやすい
柄の端には角度が付けられていて滑りを防止

用途土おこしや落ち葉集めなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/手/柄/コンビシステム熊手/品質スチール製/GARDENA熊手/手入れ/花壇/工具/防止/最適/形状/端/場所/作業/角度材質(本体)高品質スチール(Duroplastコーティング)質量(g)185保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.1×8.8×7.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710078967096401
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする