曜日別特売

コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20

コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20 - GARDENA(ガルデナ)

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器
土起こしと同時に除草も行える
高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材質量(kg)1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×47×16内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710105901043101
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする