曜日別特売

コンビシステム 草削り 除草具 8927-20

コンビシステム 草削り 除草具 8927-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 草削り 除草具 8927-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 草削り 除草具 8927-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 草削り 除草具 8927-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 草削り 除草具 8927-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 草削り 除草具 8927-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 草削り 除草具 8927-20 - GARDENA(ガルデナ)

道路の継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に
両側研磨の刃により、草、苔、雑草を効果的に除去し、敷石の継ぎ目や壁の端をきれいに維持
すべてのコンビシステムの柄に対応、柄の軟質プラスチック製のネジを緩めて、別の柄を取り付け、ネジを締めるだけ
安全で安定した作業軟質素材を採用
使いやすい形状の柄により、工具が手にフィットし、柄の端に角度が付いており手の滑りを防止
両側研磨された刃は防錆加工された硬化ステンレス鋼製で、丈夫で長持ち

用途道路の継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/柄/除草具/コンビシステム/実現/作業/端/ネジ/工具/手/庭用除草具/GARDENAコンビシステム/軟質プラスチック製/ステンレス鋼製/軟質素材/延長柄/耐久性/防止/取り付け/壁/連結/保証/品質/角度/除去/形状/雑草/道路/一体/苔/スペース/腐食/継ぎ目質量(g)190保証期間最大25年材質(刃)硬化ステンレス鋼製(防錆加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×3.3×8.9内容量1個
注意
※別売りのGARDENAコンビシステムのハンドルに取付け、腰をかがませずに作業が可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710114967094801
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする