GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20
花壇と芝生の境界線が明確に分割されるように、エッジを作るためのエッジ―トリマー
掘りやすい半月型の鋭利な刃
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途
花壇と芝生の境界線の分割に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/境界線/花壇/芝生/半月/刃/トリマー
材質
高品質スチール(Duroplastコーティング)
質量(g)
600
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.7×25×2.5
内容量
1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44710130
901040801
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください