曜日別特売

コンビシステムくわ V字型 16cm幅 3118-20

コンビシステムくわ  V字型 16cm幅 3118-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムくわ  V字型 16cm幅 3118-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムくわ  V字型 16cm幅 3118-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムくわ  V字型 16cm幅 3118-20 - GARDENA(ガルデナ)

野菜やじゃがいもの畑の土を耕すときに活躍するクワ
高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途野菜やじゃがいもの畑の土を耕すときなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/GARDENAコンビシステムV字型鍬/鍬/じゃがいも/畑/野菜/土材質高品質スチール(Duroplastコーティング)質量(g)673保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×26×27内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710166901039901
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする