コンビビステムくわ ステンレス製刃 16cm幅 3113-20

コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 - GARDENA(ガルデナ)

雑草取りに便利なステンレス製刃
高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング
刃はステンレス製
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途雑草取りなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/GARDENAコンビシステム/雑草取り農具/ステンレス製/樹脂プラスチック/ハンドル別売/コーティング材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、刃:ステンレス製幅(mm)160質量(g)340保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×16×14.8内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710175901039801
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする