曜日別特売

ソーカーホース 長さ15m 1969-20

ソーカーホース 長さ15m 1969-20 - GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20 - GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20 - GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20 - GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20 - GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20 - GARDENA(ガルデナ)

花壇や植物に正確に散水するソーカーホース
低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能
節水型灌漑システム
流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可
ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能
取付具付きなのですぐに使える

用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適材質プラスチック質量(kg)1.5ホース長さ(m)15保証期間最大5年内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710200900969501
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする