曜日別特売

バルコニーハンドツール2点セット 8974-20

バルコニーハンドツール2点セット 8974-20 - GARDENA(ガルデナ)バルコニーハンドツール2点セット 8974-20 - GARDENA(ガルデナ)バルコニーハンドツール2点セット 8974-20 - GARDENA(ガルデナ)

小規模なお庭やバルコニーガーデニングに何かと便利なハンドツールセット
全長25cmほどの小規模のガーデニングに便利なスコップとフォーク

用途ハンドツールセット。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドツールセット/GARDENAバルコニーハンドツールセット/スコップ/フォーク/品質プラスチック製/アルミダイカスト/長持ち/柄/バルコニーガーデニング/庭/爪材質アルミダイカスト、高品質プラスチック質量(g)333保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×16×4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710227967694201
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする