ハンドスプレッダー M 431-20

ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20 - GARDENA(ガルデナ)

固体肥料や顆粒肥料、草の種、凍結防止用の塩を簡単・均等に散布するハンドスプレッダー
直感的なクランク機能と人間工学デザインのグリップ
自由に回転するディスクを介して均等な散布が可能
散布量調節:4段階の散布量調節レバー、開閉ボタン付き

用途肥料や塩などの散布に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機ハンドスプレッダ/凍結防止用/固体肥料/内容物/顆粒肥料/散布物/散布/回転ディスク/段階調節/クランク機構/開閉機能/作動/ハンドスプレッダー/ボタン/種類/均等/塩/場所/草/親指/種/設定材質プラスチック質量(g)611容量(L)1.8保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.6×30散布幅(m)0.5~4(クランク回転数および散布物の種類による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710288967675901
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする