曜日別特売

ホースハンガー 壁掛け式 241-20

ホースハンガー 壁掛け式 241-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースハンガー 壁掛け式 241-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースハンガー 壁掛け式 241-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースハンガー 壁掛け式 241-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースハンガー 壁掛け式 241-20 - GARDENA(ガルデナ)

ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー
場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管
ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能

用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710306967239601
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする