GARDENA(ガルデナ)
ホース連結アダプター (メネジ付散水機器用)2921-20
ホース端に接続するためのアダプター
メネジ付き散水スプリンクラー機器をGARDENA純正システムに接続できる
高耐久設計
用途
ホース連結アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/メネジ付き散水スプリンクラー機器/GARDENA純正システム/ホース端/アダプター
材質
プラスチック
質量(g)
18
適合サイズ
ネジサイズ26.5mm(G3/4)と互換性あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.7×2.7×2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44710315
901027401
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください