GARDENA(ガルデナ)
花壇エッジング フェンス グリーン 9cm 536-20
綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途
花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根
材質
高品質プラスチック
厚さ(mm)
1
色
グリーン
長さ(m)
9
高さ(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44710324
900847001
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください