曜日別特売

花壇エッジング フェンス ブラウン 20cm 534-20

花壇エッジング フェンス ブラウン 20cm  534-20 - GARDENA(ガルデナ)花壇エッジング フェンス ブラウン 20cm  534-20 - GARDENA(ガルデナ)花壇エッジング フェンス ブラウン 20cm  534-20 - GARDENA(ガルデナ)花壇エッジング フェンス ブラウン 20cm  534-20 - GARDENA(ガルデナ)

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール

用途花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根材質高品質プラスチック厚さ(mm)1ブラウン長さ(m)9高さ(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710367900846901
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする