GARDENA(ガルデナ)
交換フィルター 散水スプレーノズルおよびスプレーランス用 5311-20
散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途
予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター
材質
鉄
質量(g)
31
適合品番
【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×5.5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44710385
967608501
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください