曜日別特売

散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20

散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール マスター 1892-20 - GARDENA(ガルデナ)

6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー
取り外し可能な高画質LCD画面
直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働

用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定仕様設定スケジュール数:6パターン材質プラスチック質量(g)490設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定電池乾電池(9V形)×1(※別売)保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語)水圧最低0.5bar、最高12barホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)内容量1個
注意
※凍結による故障は保証対象外のため冬期は暖かい場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710410967927801
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする