曜日別特売

散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20

散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)散水タイマー 出水2口 マルチコントロールデュオ 1874-20 - GARDENA(ガルデナ)

2つの場所それぞれに合った散水プログラムの設定が可能な散水タイマー
取り外し可能なLCD画面
直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
2016年レッドドットデザイン賞受賞

用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水プログラム 散水 散水機能付き 散水頻度 散水タイマー 画面表示操作 レッドドットデザイン賞受賞 LCD画面 操作 ホース 家 2つ 裏庭 玄関 開始 設定 花壇 場所仕様設定スケジュール数:1パターン材質プラスチック質量(kg)1.25設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1分-3時間59分(各口)、散水頻度:毎8/12/24時間、2/3/7日から選択電池乾電池(9V形)×1(※別売)保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×14.8×16.2言語表示英語水圧最低0.5bar、最高12barホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)内容量1個
注意
※凍結による故障は保証対象外のため冬期は暖かい場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710419966769401
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする