GARDENA(ガルデナ)
散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適
大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能
バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩
材質
プラスチック
質量(g)
295
容量(L)
1.2
容量(kg)
砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×10.9×15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44710428
967632201
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください