曜日別特売

種まき用穴堀り機 3487-20

種まき用穴堀り機 3487-20 - GARDENA(ガルデナ)種まき用穴堀り機 3487-20 - GARDENA(ガルデナ)種まき用穴堀り機 3487-20 - GARDENA(ガルデナ)種まき用穴堀り機 3487-20 - GARDENA(ガルデナ)

種まきの穴を規則的に掘れる、種まき用穴堀り機

用途穴あけ器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/穴/種まき用穴堀/防錆性/亜鉛ダイキャスト/穴あけ器/器/種まき/植物材質防錆性の亜鉛ダイキャスト、プラスチック質量(g)191保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×4×12深さ(cm)穴掘:19.5まで対応可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710480901046001
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする