集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20

集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20 - GARDENA(ガルデナ)集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20 - GARDENA(ガルデナ)集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20 - GARDENA(ガルデナ)集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20 - GARDENA(ガルデナ)

GARDENAすべての手動手押し式芝刈り機に適合する集草かご
軽量、折りたたみ可能

用途グラスキャッチャー、収集かごとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/芝/リール式芝刈り機/手動手押し式芝刈り機/GARDENAグラスキャッチャー/集草かご/収納可/折りたたみ機能/工具/手間/組み立て/スペース/廃棄材質プラスチック質量(kg)1.28容量(L)35-49適合品番4027、4018、 4022、4025寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×59.1×39.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710489901058501
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする