曜日別特売

草削り 除草具 Comfort 8959-20

草削り 除草具 Comfort 8959-20 - GARDENA(ガルデナ)草削り 除草具 Comfort 8959-20 - GARDENA(ガルデナ)草削り 除草具 Comfort 8959-20 - GARDENA(ガルデナ)草削り 除草具 Comfort 8959-20 - GARDENA(ガルデナ)草削り 除草具 Comfort 8959-20 - GARDENA(ガルデナ)草削り 除草具 Comfort 8959-20 - GARDENA(ガルデナ)

両側研磨の刃により、草、苔、雑草を効果的に除去し、敷石の継ぎ目や壁の端をきれいに維持
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄は、手にフィットしやすい
柄の端には角度が付けられ滑りを防止
この両側研磨された刃は防錆加工された硬化ステンレス鋼製で、丈夫で長持ち

用途継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/除草具/柄/手/端/ステンレス鋼製/耐久性/スペース/角度/工具/壁/形状/実現/腐食/防止/苔/継ぎ目/品質/雑草/除去質量(g)175保証期間最大25年材質(刃)高品質スチール(Duroplastコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.6×3.2×7.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710516967096501
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする